Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 9105-8
TEGERA PRO 9105
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:9105-8
Rubix:1154968
EAN:7392626012127


Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | 1 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 9105 r.8
Rękawica ochronna ze skóry syntetycznej, bez podszewki, wykonana z materiału o grubości 0,5 mm Microthan, poliester, kat. II, czarny, szary, żółty, wzmocnienie palca wskazującego, wolne od chromu, ściągacz na rzep rzep, do montażu precyzyjnego, najwyższej jakości materiał zapewniający wysoką oddychalność, chwyt, dopasowanie do dłoni, wzmocnione palce, kciuk ergonomiczny, z dodatkowym odblaskami, wzmocnienia na czubkach palców.
EN 388:2016_1121X
EN 388:2016_1121X
Suitable for fine assembly work in dry and slightly oily environments.
Mocne strony
Rękawice ochronne montażowe wysokiej jakości materiał Microthan rzep rzep dopasowane, elastyczne, wytrzymałe, bardzo wygodne,
Zastosowania
Montaż precyzyjny, obsługa maszyn, prace serwisowe, prace instalacyjne HVAC utrzymanie ruchu, prace magazynowe, logistyka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 64,3 g |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | 1 |
| Główny materiał | poliester |
| ESD | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Opakowanie | 6 par w worku, 60 par w kartonie |
| Materiał | technologia crf®, włókno szklane, poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,54 Netto
/ Sztuka
zł 96,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie