Referencje
Optibelt:3535-75
Rubix:210907
Producent:1683403
EAN:4014486253382


Informacje techniczne
| Tuleja stożkowa | 3535 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo (en-gjl-200 / din en 1561) |
Szczegóły produktu : TB 3535 / 75 - Tuleja
Tuleje stożkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4373 g |
|---|---|
| Tuleja stożkowa | 3535 |
| Materiał | żeliwo (en-gjl-200 / din en 1561) |
| Szerokość rowka | 20 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 115 N.m |
| Długość tulejki | 88.9 mm |
| Średnica otworu wiertniczego (cale) | 2.9528 '' |
| Średnica rozwiercania | 75 mm |
| Ciężar | 4460 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie