Tuleja stożkowa Mecaline MA353555
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA353555
Rubix:1228558
Producent:857044
EAN:3660338123139

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 3535 / 55 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 3535 - otwór 55 mm
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 3535 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 16 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 113 N.m |
| Długość tulejki | 88.9 mm |
| Średnica rozwiercania | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,83 Netto
/ Sztuka
zł 176,91 Brutto
- Dostępny