Referencje
Optibelt:2517-60
Rubix:209046
Producent:1797506
EAN:4014486253153


Informacje techniczne
| Tuleja stożkowa | 2517 |
|---|---|
| Materiał | en-gjl-200 (żeliwo) - din en 1561 |
Szczegóły produktu : TB 2517/60mm Tuleja
Tuleje stożkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 735 g |
|---|---|
| Tuleja stożkowa | 2517 |
| Materiał | en-gjl-200 (żeliwo) - din en 1561 |
| Szerokość rowka | 18 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 50 N.m |
| Długość tulejki | 44.5 mm |
| Średnica otworu wiertniczego (cale) | 1/2 '' |
| Średnica rozwiercania | 60 mm |
| Ciężar | 1060 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny