Koło zębate HTD z otworem cylindrycznym Optibelt 60 3M 15
tarcze zębate ZRS HTD z otworem cylindrycznym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:60 3M 15
Rubix:272124
Producent:1634919
EAN:4014486228823



Szczegóły produktu : 60-3M-15 mm Koło pasowe
Koła pasowe HTD do zwykłego wytaczania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 150 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Liczba zębów | 60 |
| Szerokość pasa | 15 mm |
| Całkowita szerokość | 30 mm |
| Otwór wstępny | 8 mm |
| Gotowy otwór | 20 mm |
| Wykonanie | 6 |
| Efektywna średnica | 57.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
