Koło zębate HTD z otworem cylindrycznym SKF PHP 16-5M-09RSB
SKF Koło pasowe zębate HiTD otwór pilotowy seria 5M
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHP 16-5M-09RSB
Rubix:389635
EAN:7316572605837

Szczegóły produktu : PHP 16-5M-09RSB Koło pasowe
Wykonane ze stali lub żeliwa. Mniejsze rozmiary wykonane z aluminium. Profile rowków / zębów wymienne z normami ISO/DIN oraz RMA.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 50 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Liczba zębów | 16 |
| Szerokość pasa | 9 mm |
| Średnica zewn. | 24.32 mm |
| Całkowita szerokość | 20 mm |
| Średnica piasty | 16 mm |
| Otwór wstępny | 6 mm |
| Gotowy otwór | 11 mm |
| Wykonanie | 1f |
| Efektywna średnica | 25.46 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
