Ściernica laminowana Pferd Tools F 3010/6 CO-COOL 80
Tarcze listkowe F 3010/6 CO-COOL 80
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:F 3010/6 CO-COOL 80
Rubix:481875
Producent:44402094
EAN:4007220803752

Szczegóły produktu : Ściernica wachlarzowa korund ceramiczny CO-COOL F 3010/6 CO-COOL 80
Ścierniwo: ziarna ceramiczne COCOOL. Do agresywnego szlifowania z bardzo dużą wydajnością usuwania materiału na materiałach twardych o niskiej przewodności cieplnej. Dodatkowe środki aktywne dodane do powłoki pozwalają na wyraźne zwiększenie usuwania materiału, zapobiegają zapychaniu się i umożliwiają szlifowanie bez przegrzewania.
obecność SVHC >0,1% - Nazwa substancji: Ołów
Numer CAS 7439-92-1
Zawartość resztkowa = < 4%
Numer CAS 7439-92-1
Zawartość resztkowa = < 4%
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ziarno | 80 |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Długość | 40 mm |
| Używać | wyrównywanie/usuwanie zadziorów/obróbka powierzchni/obróbka spoin/strukturyzacja (matowanie, szczotkowanie i satynowanie)/szlifowanie drobne wieloetapowe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,71 Netto
/ Sztuka
zł 27,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
