Ściernica laminowana Pferd Tools F 1010/3 A 120
Koła listkowe F 1010/3 A 120
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:F 1010/3 A 120
Rubix:481852
Producent:44400004
EAN:4007220661642



Szczegóły produktu : Ściernica wachlarzowa korund A F 1010/3 A 120 44400004
Ścierniwo: korund A. Może być stosowane uniwersalnie do wszystkich materiałów. Koła listkowe na trzpieniu F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 i F 8050 są zgodne z normą ISO 3919.
obecność SVHC >0,1% - nazwa substancji : ołów
Numer CAS 7439-92-1
Zawartość resztkowa = < 4%
Numer CAS 7439-92-1
Zawartość resztkowa = < 4%
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ziarno | 120 |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Długość | 40 mm |
| Używać | wyrównywanie/usuwanie zadziorów/obróbka powierzchni/obróbka spoin/strukturyzacja (matowienie, szczotkowanie i satynowanie)/szlifowanie wykończeniowe w kilku etapach |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,91 Netto
/ Sztuka
zł 19,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
