Tarcza do cięcia Pferd Tools EHT 115-1,6 SGP STEELOX
Tarcze do cięcia EH / EHT SGP STEELOX
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:EHT 115-1,6 SGP STEELOX
Rubix:481833
Producent:61330420
EAN:4007220538081





Informacje techniczne
| Średnica | 115 mm |
|---|---|
| Grubość | 1.6 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
Szczegóły produktu : Ściernica do cięcia prosta EHT 115-1,6 A 46 S SGP-INOX/22,23
Grubość tarczy 1.6/1.0 mm dla szybkiego cięcia, komfortowego użytkowania, z niewielkimi zadziorami i maksymalną trwałością. Grubość tarczy 2.5/2,4 mm do uniwersalnych prac cięcia i maksymalnej trwałości. Grubość tarczy 2.8 mm dla maksymalnej trwałości i dużej stabilności bocznej. Najlepsze wyniki cięcia uzyskiwane na mocnych szlifierkach kątowych. Ścierniwo: korund A. Wysokowydajne narzędzie o twardości T, wytrzymujące ekstremalnie duże obciążenia, oferujące maksymalną wydajność cięcia i wyjątkową trwałość.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 115 mm |
|---|---|
| Grubość | 1.6 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
| Średnica rozwiercania | 22.23 mm |
| Aplikacja | cięcie blach, profili i materiałów pełnych |
| Kształt | 41 |
| Maksymalna prędkość | 80.1 m/s |
| Seria | sgp steelox |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,04 Netto
/ Sztuka
zł 17,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie