Referencje
Norton:66252840231
Rubix:751769
EAN:8711479564581


Informacje techniczne
| Średnica | 76 mm |
|---|---|
| Grubość | 1 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
Szczegóły produktu : Ściernice do przecinania Quantum METAL-INOX T41 76x1,0x10 66252840231
Mocne strony
•Cienka tarcza o grubości 1mm zapewnia zdolność cięcia i łatwość pracy przy niewielkiej utracie materiału
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 76 mm |
|---|---|
| Grubość | 1 mm |
| Materiał ścierny | tlenek aluminium |
| Średnica rozwiercania | 10 mm |
| Aplikacja | cięcie |
| Kształt | okrągły |
| Ziarno | 60 |
| Maksymalna prędkość | 80 m/s |
| Seria | quantum |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie