Referencje
PBF:33118 CX1
Rubix:428670

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 33118 CX1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 2000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Norma | ISO 9001;ISO 683-17;ISO R15;ISO R104;ISO R355;ISO 492;ISO 578;ISO 199;ISO 582;ISO 5753;ISO 281 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny