Referencje
Facom:PL.359
Rubix:671486
EAN:3148513552894

Szczegóły produktu : Wkładka do kluczy 97 PL.359
Tacka termoformowana do MOD.97
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba przedziałów | 6 |
|---|---|
| Długość | 418 mm |
| Wysokość | 175 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Materiał | termoformowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,29 Netto
/ Sztuka
zł 145,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
