Referencje
Facom:PM.MODMI4
Rubix:671567
EAN:3148517946644

Szczegóły produktu : Wkładka piankowa do MODM.MI4 PM.MODMI4
Wkład piankowy do MODM.MI4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba przedziałów | 7 |
|---|---|
| Długość | 418 mm |
| Wysokość | 188 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Materiał | pianka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 148,75 Netto
/ Sztuka
zł 182,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
