Referencje
Gedore:1500 E-350 L
Rubix:756989
Producent:5620680
EAN:4010886562062

Szczegóły produktu : Moduł narzędziowy pusty 1500 E-350 L 5620680
ES tool module empty
Mocne strony
•Odporny na olej i kwasy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 140 g |
|---|---|
| Liczba przedziałów | 1 |
| Długość | 158 mm |
| Wysokość | 42 mm |
| Szerokość | 310 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,9 Netto
/ Sztuka
zł 77,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
