Referencje
Festo:DGSL-20-100-P1A
Rubix:2920556
Producent:544020
EAN:4052568183639

Informacje techniczne
| Typ | jednostka mini |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Jednostka mini DGSL-20-100-P1A
Jednostka mini DGSL marki FESTO to kompaktowy siłownik pneumatyczny zaprojektowany z myślą o precyzyjnych i szybkich ruchach liniowych w ograniczonej przestrzeni. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym znajduje szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej, zwłaszcza tam, gdzie liczy się dokładność i oszczędność miejsca.
Jednostka mini DGSL
Mocne strony
Bardzo kompaktowa budowa – idealna do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
Wysoka precyzja pozycjonowania – dzięki prowadnicy tłoczyska
Szeroki zakres konfiguracji – różne długości skoku, średnice i opcje montażu
Łatwa integracja z innymi komponentami FESTO – np. chwytakami, czujnikami
Niskie zużycie powietrza – co przekłada się na efektywność energetyczną
Wysoka precyzja pozycjonowania – dzięki prowadnicy tłoczyska
Szeroki zakres konfiguracji – różne długości skoku, średnice i opcje montażu
Łatwa integracja z innymi komponentami FESTO – np. chwytakami, czujnikami
Niskie zużycie powietrza – co przekłada się na efektywność energetyczną
Zastosowania
Systemy pick-and-place
Linie montażowe
Zautomatyzowane laboratoria
Maszyny pakujące i etykietujące
Mikromontaż i elektronika
Linie montażowe
Zautomatyzowane laboratoria
Maszyny pakujące i etykietujące
Mikromontaż i elektronika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3155 g |
|---|---|
| Typ | jednostka mini |
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Wielkość | 25 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3777,52 Netto
/ Sztuka
zł 4646,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie