Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD25-G3/600
Szyny profilowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD25-G3/600
Rubix:1044610
Producent:0069088450000_600MM

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD 25-G3-HJ L=600mm
Prowadnice do liniowych jednostek łożysk kulkowych z recyrkulacją oraz do czterorzędowych systemów prowadzenia z recyrkulacją kulek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 600 mm |
| Wysokość | 18.7 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 53 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 306,81 Netto
/ Sztuka
zł 377,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
