Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD30-G3/225
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD30-G3/225
Rubix:1065830



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD 30-G3-HJ L=225mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 225 mm |
| Wysokość | 23.5 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 124,12 Netto
/ Sztuka
zł 152,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
