Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD25-G3/800
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD25-G3/800
Rubix:431398



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD 25-G3-HJ L=800mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 800 mm |
| Wysokość | 18.7 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 409,07 Netto
/ Sztuka
zł 503,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
