Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD35-G2/1960
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD35-G2/1960
Rubix:1781016

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD35-G2 L=1960mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 1960 mm |
| Wysokość | 27 mm |
| Dokładność | g2 |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1150,04 Netto
/ Sztuka
zł 1414,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
