Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD20-G3/465
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD20-G3/465
Rubix:1846376

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD20-G3 L=465mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 465 mm |
| Wysokość | 17 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 236,74 Netto
/ Sztuka
zł 291,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
