Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD20-G3/1470
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD20-G3/1470
Rubix:1796421

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD20-G3 L=1470mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 1470 mm |
| Wysokość | 17 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 748,41 Netto
/ Sztuka
zł 920,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
