Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD15-B-G3/1080
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD15-B-G3/1080
Rubix:2133558

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD15-B-G3 L=1080mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 1080 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 555,82 Netto
/ Sztuka
zł 683,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
