Referencje
SMC:KK3P-06L
Rubix:2984946
Producent:KK3P-06L
EAN:3618036076677

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | push-in fitting for ø6 mm pipe (elbow type) |
|---|---|
| Materiał | c3604 (trzon); nbr (uszczelka) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłącza KK3P-06L
Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø6 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø6 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x39x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8 g |
| Połączenie 1 | push-in fitting for ø6 mm pipe (elbow type) |
| Materiał | c3604 (trzon); nbr (uszczelka) |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Ciężar | 0.008 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,95 Netto
/ Sztuka
zł 24,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie