Sprzęgła SMC KK2S-04H

Szybkozłącze KK

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KK2S-04H
Rubix:416962
Producent:00003420
EAN:3618036076882
KKxS, S Coupler Series - Socket

Informacje techniczne

Połączenie 1rc 1/2 in
Materiałpbt / c2680 / c3604 / stal nierdzewna 304 / nbr / fkm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłącza KK2S-04H


Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
•Straight Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x34x10 mm
Waga Logistyczna20 g
Połączenie 1rc 1/2 in
Materiałpbt / c2680 / c3604 / stal nierdzewna 304 / nbr / fkm
Maksymalna temperatura60 °C
Ciężar0.0065 kg
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
44,96 Netto
/ Sztuka
55,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie