Referencje
Mecaline:880696
Rubix:2138100
EAN:3660338340444


Informacje techniczne
| Połączenie 1 | 1/2 |
|---|---|
| Materiał | antykorozyjna stal węgloazotowana |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłączki typ EURO 5.5 , gwint zewnętrzny R1/2 880696
Materiał: stal węgloazotowana, odporna na korozję. Średnica przepływu: 6 mm. Natężenie przepływu: 883 l/min przy 6 barach z Delta P 10% Ciśnienie nominalne: 12 barów. Temperatura: -15°C do + 70°C.
SZYBKOZŁĄCZKA WTYK TYP EURO, R1/2 880696
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 1/2 |
|---|---|
| Materiał | antykorozyjna stal węgloazotowana |
| Profil | b |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,95 Netto
/ Sztuka
zł 63,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie