Referencje
SMC:KK2P-M5F
Rubix:2982847
Producent:KK2P-M5F
EAN:3618036076929

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Materiał | c3604 (trzon); stal nierdzewna 304, nbr (uszczelka) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłącza KK2P-M5F
Złącze S do zastosowań ogólnych z wtykiem i gniazdem
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
Odpowiednie rury od Ø 3,2 do Ø 16
Gwint, rozmiary: M, R, Rc, od M5 do 3/4
Temperatura cieczy: -5 do 60 °C, wody: 5 do 40 °C
Złącze jednodotykowe znormalizowane
Z mechanizmem blokującym tuleję (z wyjątkiem KK2).
KKxP, S Coupler Series - Plug
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 8x18x9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Połączenie 1 | m5 x 0,8 |
| Materiał | c3604 (trzon); stal nierdzewna 304, nbr (uszczelka) |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Ciężar | 0.0026 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,97 Netto
/ Sztuka
zł 11,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie