Sprzęgła Parker 9085 25 10
Legris Końcówka sprzęgająca serii 25
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:9085 25 10
Rubix:718831
EAN:0820099465586


Informacje techniczne
| Połączenie 1 | insteeknippel met weerhaak (slangmaat ø10 mm) |
|---|---|
| Materiał | stal ocynkowana |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłączki do węża 10mm 9085 25 10
Wskazówka: w połączeniu z korpusem tworzy automatyczne złącze wyposażone w zawór Ultraflo. Złącza te nadają się do wszelkich zastosowań wymagających bardzo dobrej wydajności przepływu w celu zmniejszenia strat obciążenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | insteeknippel met weerhaak (slangmaat ø10 mm) |
|---|---|
| Materiał | stal ocynkowana |
| Profil | 25 |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Ciężar | 0.016 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 20 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie