Skrzynka narzędziowa Beta Tools TV239
Sztywny termoformowany zestaw z narzędziami
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:TV239
Rubix:704512
Producent:024000439
EAN:8014230731193


Informacje techniczne
| Materiał | miękki termoformowany |
|---|---|
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 385 mm |
Szczegóły produktu : Wkładka na narzędzia z tworzywa 2400/TV239
Sztywny termoformowany zestaw z narzędziami
Mocne strony
Sztywny termoformowany zestaw z narzędziami
Zastosowania
Pojemniki i zestawy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 114 g |
| Materiał | miękki termoformowany |
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 385 mm |
| Szerokość | 155 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,82 Netto
/ Sztuka
zł 92,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie