Skrzynka narzędziowa Stanley 1-79-216

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA BASIC

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stanley:1-79-216
Rubix:1124652
EAN:3253561792168
brand logo

Informacje techniczne

Materiałplastik
Wysokość162 mm
Długość394 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Skrzynka narzędziowa BASIC 16" 39.4x22x16.2cm 1-79-216/S/79-216-1


Plastikowa skrzynka narzędziowa z zatrzaskiem One Touch umożliwiającym łatwe otwieranie skrzynki jedną ręką. Dostępna w różnych wymiarach (1-79-218, 1-79-217, 1-79-216).
Duża pojemność jak i wytrzymała rękojeść są głównymi atutami skrzyni.
Na zewnątrz w pokrywie znajdują się organizery, natomiast wewnątrz znajduje się wygodna tacka na drobne narzędzia czy też materiały.

Mocne strony

Zatrzaski One Touch
Duża pojemność jak i wytrzymała rękojeść
Organizer
Wygodna tacka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)162x394x220 mm
Waga w opakowaniu1300 g
Materiałplastik
Wysokość162 mm
Długość394 mm
Szerokość220 mm
Typskrzynka narzędziowa
Kolorczarny
  • Termin dostawy na zapytanie