Skrzynka narzędziowa Beta Tools T64
Sztywny termoformowany z zestawem narzędzi
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:T64
Rubix:704588
Producent:024240064
EAN:8014230478388


Informacje techniczne
| Materiał | miękki termoformowany |
|---|---|
| Wysokość | 50 mm |
| Długość | 585 mm |
Szczegóły produktu : Zestaw narzędzi 8szt.we wkładce z tworz. 2424/T64
Sztywny termoformowany z zestawem narzędzi
Mocne strony
Sztywny termoformowany z zestawem narzędzi
Zastosowania
Pojemniki i zestawy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 585x263x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3845 g |
| Materiał | miękki termoformowany |
| Wysokość | 50 mm |
| Długość | 585 mm |
| Szerokość | 263 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1167,5 Netto
/ Sztuka
zł 1436,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie