Referencje
Stanley:1-95-617
Rubix:486347
EAN:3253561956171



Informacje techniczne
| Materiał | korpus - metal, tworzywo |
|---|---|
| Wysokość | 293 mm |
| Długość | 666 mm |
Szczegóły produktu : Skrzynka narzędziowa 26" 1-95-617
Wytrzymała skrzynka narzędziowa z pianki strukturalnej z wodoodpornym uszczelnieniem zapewniającym stopień ochrony IP53. Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału. Duże, mocne i odporne na rdzę klamry. Zapewnia łatwe przenoszenie nawet ciężkich narzędzi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | korpus - metal, tworzywo |
|---|---|
| Wysokość | 293 mm |
| Długość | 666 mm |
| Szerokość | 297 mm |
| Ciężar | 3.9 kg |
| Typ | skrzynka narzędziowa |
| Kolor | srebro |
| Dopuszczalne obciążenie | 28 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie