Sznury O-ring Freudenberg Sealing Technologies 77143
Sznury
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:77143
Rubix:1850195
Producent:77143
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sznur oring. 3mm 72NBR872
Czy to maszyna do drążenia tuneli, silnik okrętowy czy luk ładunkowy. Kiedy tylko pojawiają się duże miejsca wymagające uszczelnienia, których nie da się uszczelnić lub można to zrobić tylko przy bardzo dużych kosztach za pomocą uszczelek formowanych lub O-ringów, stosuje się profile specjalne, sznury lub węże. Do tego dostępnych jest ponad 3500 różnych dysz profilowych oraz liczne rodzaje materiałów. Ponadto możliwe jest opracowanie i produkcja projektów dostosowanych do klienta, przy czym koszty narzędzi są w porównaniu z częściami formowanymi bardzo korzystne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica przekroju poprzecznego | 3 mm |
|---|---|
| Twardość Shore'a A | 72 Shore |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 514,5 Netto
/ Metr
zł 632,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

