Referencje
Dichtomatik:67144156
Rubix:382020
Producent:RS 19 NBR 70 E1 B25


Informacje techniczne
| Średnica przekroju poprzecznego | 19 mm |
|---|---|
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : Sznur oring fi 19.00 NBR
Sznury są niekończącymi się wytłaczanymi produktami o okrągłym przekroju (takimi jak O-ringi). Łączenie końców sznurów w celu utworzenia o-ringu odbywa się za pomocą kleju cyjanoakrylowego lub kleju dwuskładnikowego, w zależności od zakresu zastosowania.
Mocne strony
• Szeroki zakres zastosowań (możliwość indywidualnego łączenia do rozmiaru na miejscu)
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla bardziej wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla bardziej wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nadążnych śrub
• Uszczelnienia statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)
• Uszczelnienia statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 382 g |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 19 mm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Materiał | nbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,22 Netto
/ Metr
zł 26,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie