Sznury O-ring Dichtomatik 67020521

Sznur o-ringowy RS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67020521
Rubix:134146
Producent:67020521
brand logo

Informacje techniczne

Średnica przekroju poprzecznego5 mm
Twardość Shore'a A70 Shore
Materiałnbr

Szczegóły produktu : Sznur oring fi 5.00 NBR


Sznury są niekończącymi się wytłaczanymi produktami o okrągłym przekroju (takimi jak O-ringi). Łączenie końców sznurów w celu utworzenia o-ringu odbywa się za pomocą kleju cyjanoakrylowego lub kleju dwuskładnikowego, w zależności od zakresu zastosowania.

Mocne strony

• Szeroki zakres zastosowań (możliwość indywidualnego łączenia do rozmiaru na miejscu)
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla bardziej wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nadążnych śrub
• Uszczelnienia statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica przekroju poprzecznego5 mm
Twardość Shore'a A70 Shore
Materiałnbr
2,32 Netto
/ Metr
2,85 Brutto
  • Dostępny