Sznury O-ring Dichtomatik 67191847

Sznur o-ringowy RS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67191847
Rubix:365635
Producent:67191847
brand logo

Informacje techniczne

Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Twardość Shore'a A75 Shore
Materiałfkm/fpm

Szczegóły produktu : Sznur oring fi 3.53 FPM75


Sznury są niekończącymi się wytłaczanymi produktami o okrągłym przekroju (takimi jak O-ringi). Łączenie końców sznurów w celu utworzenia o-ringu odbywa się za pomocą kleju cyjanoakrylowego lub kleju dwuskładnikowego, w zależności od zakresu zastosowania.

Mocne strony

• Szeroki zakres zastosowań (możliwość indywidualnego łączenia do rozmiaru na miejscu)
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla bardziej wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nadążnych śrub
• Uszczelnienia statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Twardość Shore'a A75 Shore
Materiałfkm/fpm
15,8 Netto
/ Metr
19,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie