Referencje
Dichtomatik:67059526
Rubix:902552
Producent:67059526


Informacje techniczne
| Średnica przekroju poprzecznego | 15 mm |
|---|---|
| Twardość Shore'a A | 60 Shore |
| Materiał | vmq |
Szczegóły produktu : RS 15 VMQ60 Sznur oring
Sznury są niekończącymi się wytłaczanymi produktami o okrągłym przekroju (takimi jak O-ringi). Łączenie końców sznurów w celu utworzenia o-ringu odbywa się za pomocą kleju cyjanoakrylowego lub kleju dwuskładnikowego, w zależności od zakresu zastosowania.
Mocne strony
• Szeroki zakres zastosowań (możliwość indywidualnego łączenia do rozmiaru na miejscu)
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla bardziej wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla bardziej wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Dynamiczne uszczelnianie ruchów posuwisto-zwrotnych, obrotowych i nadążnych śrub
• Uszczelnienia statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)
• Uszczelnienia statyczne stacjonarnych części maszyn i systemów przed mediami ciekłymi i gazowymi (uszczelnienia kołnierzy i pokryw, złączki rurowe, głowica cylindra i podstawa cylindrów hydraulicznych)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 231 g |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 15 mm |
| Twardość Shore'a A | 60 Shore |
| Materiał | vmq |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,51 Netto
/ Metr
zł 63,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie