Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE25-W-V2-G3
Szeroki wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE25-W-V2-G3
Rubix:607602
Producent:0665889440340


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v2 |
|---|---|
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 81.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE25-W-G3-V2
Zespół prowadnicy z łożyskiem kulkowym z recyrkulacją
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2190 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v2 |
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 81.7 mm |
| Wysokość na szynie | 35 mm |
| Dokładność | g3 |
| Materiał | stal hartowana |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 388,6 Netto
/ Sztuka
zł 477,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie