Szczypce do zaciskania Knipex 97 53 14

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:97 53 14
Rubix:391070
EAN:4003773041474
brand logo

Informacje techniczne

Długość180 mm
Min. zakres zwijania0.08 mm²
Max. pojemność zwijania16 mm²
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce do zgniatania tulejek 97 53 14


Szczypce do zagniatania tulejek kablowych
Wykonanie: ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej, kute, hartowane olejowo i odpuszczane. Aby uzyskać optymalne wyniki zagniatania dzięki precyzyjnym profilom i blokadzie wymuszonej z możliwością zwolnienia, siła zacisku ustawiana jest fabrycznie. Wzmocnienie siły dzięki przełożeniu dźwigni, rękojeści powlekane wielokomponentowym tworzywem sztucznym. Z ładowaniem z boku. Z jednym gniazdem zaciskowym.Zastosowanie: do zagniatania tulejek kablowych DIN 46228 (część 1 + 4), z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Główka czerniona. Zacisk sześciokątny.
narrow handle width and improved ergonomics Expanded capacity of hexagonal crimping up to 10 mm². Hexagonal compression for confined connection dimensions. Suitable in particular for all twin end sleeves (ferrules) up to 2 x 4 mm² or 2 x AWG 10. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4. For solder-free electrical connections. Lateral access of the end sleeves (ferrules) into the tool. Simple handling as a result of self-adjustment to the size of the end sleeve (ferrule). Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Handy shape and low weight provide high operation comfort. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)180x75x21 mm
Waga Logistyczna404 g
Długość180 mm
Min. zakres zwijania0.08 mm²
Max. pojemność zwijania16 mm²
Ciężar445 g
596,02 Netto
/ Sztuka
733,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie