Referencje
Facom:187AP.20CPE
Rubix:2697138
EAN:3662424087271

Szczegóły produktu : Szczypce uniwersalne 205mm 187AP.20CPE
Szczęki płaskie i owalne, żłobkowane, połączone z wysoką wydajnością cięcia..Ostrza zapewniające czyste cięcie niezależnie od typu drutu: drut miękki, nowoczesne materiały i drut fortepianowy.187AE umożliwia chwytanie gwoździ i wkrętów.Geometria znacznie zmniejszająca wysiłek cięcia dzięki przesuniętej osi i specyficznemu profilowi ostrza..Stop stali węglowej o szczególnie dużej wytrzymałości, ostrza hartowane indukcyjnie..Ergonomiczne, dwukomponentowe uchwyty odporne na środki chemiczne, zawierające : - sprężynę powrotną - pierścień mocujący (punkt mocowania dodaje 10 mm do długości nominalnej).Długość 200 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Ciężar | 300 g |
|---|---|
| Długość | 205 mm |
| Długość nosa | 42 mm |
| Wydajność cięcia | 2.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 254,28 Netto
/ Sztuka
zł 312,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
