Szczypce uniwersalne Stahlwille 65016180
Szczypce kombinowane
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:65016180
Rubix:1100588
EAN:4018754036219



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce uniwersalne L=180mm poler./powl. 65016180
Mocne strony
•1 DIN ISO 5746 1 precyzyjne krawędzie tnące do wszystkich przewodów, w tym
drutu fortepianowego 1 krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, ok.
62 HRC 1 dla długiej żywotności
drutu fortepianowego 1 krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, ok.
62 HRC 1 dla długiej żywotności
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x53x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 190 g |
| Ciężar | 205 g |
| Długość | 180 mm |
| Wydajność cięcia | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,5 Netto
/ Sztuka
zł 119,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
