Referencje
Gedore:8120-160 JC
Rubix:758027
Producent:6715170
EAN:4010886671511



Szczegóły produktu : Szczypce płaskie 8120-160 JC 6715170
Flat nose pliers 160 mm 2C-handle Acc. to DIN ISO 5745 Long jaws, serrated gripping faces For holding and bending GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed JC = chrome-plated, with 2-component handles TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 170 g |
|---|---|
| Ciężar | 0.17 kg |
| Długość | 160 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,72 Netto
/ Sztuka
zł 107,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
