Przebijak hydrauliczny Gedore 264005
Przyrząd do gięcia stali pod kątem 90°
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:264005
Rubix:757756
Producent:4595340
EAN:4017981264051

Szczegóły produktu : Segmenty do rur 264005 4595340
Do rur gazowych i wodnych EN 10255 (DIN 2440/2441). Do gięcia bez uszkodzenia powierzchni. Fosforanowany.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2500 g |
|---|---|
| Średnica | 21.3 mm |
| Ciężar | 2.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
