Szczypce tnące czołowe Knipex 99 01 300

Szczypce ogrodzeniowe.

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:99 01 300
Rubix:1406035
EAN:4003773014416
brand logo

Informacje techniczne

Wydajność cięcia3.1 mm
Długość300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Obcęgi zbrojarskie 300mm 99 01 300


Do skręcania i cięcia drutu w jednej operacji: szybko, niezawodnie i niedrogo. Dzięki niezrównanej precyzji i trwałości najczęściej kupowane szczypce ogrodzeniowe na świecie. Krawędzie tnące hartowane, twardość około 61 HRC. Stal narzędziowa specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
To twist and cut wire in one operation: fast, reliable and economical. Unobtained precision and long service life make these the most widely purchased concreters' nippers in the world. Cutting edges additionally hardened. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)320x52x16 mm
Wydajność cięcia3.1 mm
Długość300 mm
Ciężar548 g
80,08 Netto
/ Sztuka
98,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie