Referencje
Beta Tools:1098 280
Rubix:428327
Producent:010980280
EAN:8014230103563

Szczegóły produktu : Obcęgi tynkarskie 280mm 1098/280
Szczypce ślusarskie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 446,8 g |
| Wydajność cięcia | 2.5 mm |
| Długość | 18 mm |
| Ciężar | 446.8 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86 Netto
/ Sztuka
zł 105,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
