Szczypce uniwersalne Bahco 2628 D-180
Szczypce kombinowane
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2628 D-180
Rubix:954616
EAN:7314150042661

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce uniwersalne rękojeść z tworzywa PCV 180mm 2628 D-180
Mocne strony
Rękojeści z polipropylenu
Zakres cięcia: 2 mm do 3 mm stopu żelaza, 1,8 mm do 2,5 mm drutu fortepianowego
Powierzchnie chwytne szczególnie przystosowane do materiałów płaskich i okrągłych
Specjalna konstrukcja głowicy zapewniająca lepszy dostęp, z hartowanymi krawędziami tnącymi do cięcia drutów miękkich i twardych
Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości
Powłoka fosforanowa, zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Normy: ISO 5746
Zakres cięcia: 2 mm do 3 mm stopu żelaza, 1,8 mm do 2,5 mm drutu fortepianowego
Powierzchnie chwytne szczególnie przystosowane do materiałów płaskich i okrągłych
Specjalna konstrukcja głowicy zapewniająca lepszy dostęp, z hartowanymi krawędziami tnącymi do cięcia drutów miękkich i twardych
Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości
Powłoka fosforanowa, zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Normy: ISO 5746
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 220 g |
|---|---|
| Ciężar | 240 g |
| Długość | 180 mm |
| Długość nosa | 36 mm |
| Wydajność cięcia | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 103,93 Netto
/ Sztuka
zł 127,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
