Szczypce do ściągania izolacji dla elektryków Bahco 2223 G-150
Szczypce do ściągania izolacji ERGO™ z dwuskładnikowymi rękojeściami i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2223 G-150
Rubix:473427
EAN:7314150113651

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce do zdejmowania izolacji 2223 G-150
Szczypce do ściągania izolacji opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo
Mocne strony
Comfortable PVC coated handles|Easy wire cutting and stripping pliers for copper and aluminium|Mirror polished carbon steel head|For stripping copper cables up to 5 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 180 g |
|---|---|
| Średnica drutu | 5 mm |
| Ciężar | 170 g |
| Długość | 165 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,2 Netto
/ Sztuka
zł 108,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie