Szczypce do ściągania izolacji dla elektryków Bahco 2233D-240IP
Szczypce do cięcia/odizolowywania kabli z uchwytami pokrytymi PVC do kabli Cu i Al
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2233D-240IP
Rubix:473431
EAN:7314150114078


Informacje techniczne
| Średnica drutu | 16 mm |
|---|---|
| Ciężar | 340 g |
| Długość | 240 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nożyce do kabli/szczypce do zdejmowania izolacji 2233D-240IP
Szczypce do ściągania izolacji z kabli i przewodów, umożliwiające zarówno cięcie, jak i ściąganie izolacji z kabli miedzianych/aluminiowych. Wykonane ze stali węglowej z fosforanowanymi powierzchniami i główkami z lustrzanym wykończeniem. Rękojeści są powlekane PVC.
Walter Titex
Mocne strony
Wire cutting and stripping pliers for copper and aluminium
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 370 g |
|---|---|
| Średnica drutu | 16 mm |
| Ciężar | 340 g |
| Długość | 240 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,23 Netto
/ Sztuka
zł 142,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie