Szczypce izolowane Bahco 2430 S-200
Szczypce półokrągłe z izolowanymi rękojeściami i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2430 S-200
Rubix:519416
EAN:7314150033010


Informacje techniczne
| Kształt nosa | imadło |
|---|---|
| Wydajność cięcia | 4 mm |
| Długość | 160 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce płaskie wydłużone izolowane z końcówkami półokrągłymi 2430 S-200
Izolowane rękojeści z monomateriału polipropylenowegoDo prac przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V zgodnie z normą IEC 60900Możliwość cięcia: 3 mm Cu, 1,8 mm Fe i 1,6 mm Fe+Końcówki zapewniają dobry chwyt i lepszy dostęp w ograniczonych przestrzeniachWąskie, półokrągłe, ząbkowane szczęki6 mm Fe+Końcówki zapewniają dobry chwyt i lepszy dostęp w ograniczonych przestrzeniachWąskie szczęki o półokrągłym kształcie i ząbkowaneOstre krawędzie tnące do cięcia miękkich materiałów, takich jak miedź i drut izolowany tworzywem sztucznymHartowane indukcyjnie krawędzie tnąceDobry dostęp w trudno dostępnych miejscach dzięki długim końcówkom o półokrągłym kształcieWiększa dźwignia i wydajność cięcia dzięki położeniu przegubuWysokowydajna stal stopowaWykończenie fosforanowe, zabezpieczone antykorozyjnieKażde narzędzie jest testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund na końcu cyklu produkcyjnego.
Mocne strony
Każde narzędzie jest testowane przy 10.000V przez 10 sekund na końcu cyklu produkcyjnego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 200 g |
|---|---|
| Kształt nosa | imadło |
| Wydajność cięcia | 4 mm |
| Długość | 160 mm |
| Materiał | wysokiej klasy stal stopowa |
| Długość nosa | 72 mm |
| Ciężar | 170 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 159,32 Netto
/ Sztuka
zł 195,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie