Ściernica nylonowa na drążku Pferd Tools PNR 6050/6 A 180
Szczotka trzpieniowa OLINOX® PNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:PNR 6050/6 A 180
Rubix:482484
Producent:44656180
EAN:4007220157152


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 60 mm |
|---|---|
| Ziarno | 80 |
| Średnica pręta | 6 mm |
Szczegóły produktu : Ściernica trzpieniowa POLINOX korund A PNR 6050/6 A 180 44656180
Włóknina ścierna Vlies (materiał typu non-woven) jest ułożona osiowo w zachodzących na siebie pętlach. Ponieważ poszczególne warstwy włókniny nie są ze sobą połączone, narzędzie doskonale dopasowuje się do konturów, na przykład przy obróbce profili i rur. Materiał ścierny: A = tlenek glinu. Zalecana maksymalna prędkość obwodowa 32 m/s.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 60 mm |
|---|---|
| Ziarno | 80 |
| Średnica pręta | 6 mm |
| Długość | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,67 Netto
/ Sztuka
zł 57,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie