Ściernica nylonowa na drążku Pferd Tools PNL 5030/6 A 180

Szczotka na trzonek Lino® NLP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:PNL 5030/6 A 180
Rubix:482469
Producent:44655180
EAN:4007220157114
PFERD POLINOX® mounted grinding wheel PNL 5030/6 A 180

Informacje techniczne

Średnica zewn.50 mm
Ziarno80
Średnica pręta6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Ściernica trzpieniowa POLINOX korund A PNL 5030/6 A 180


Podstawowe zastosowanie narzędzia: obróbka powierzchni. Ścierniwo: A = korund SiC = węglik krzemu. Warstwy włókniny Vlies są ułożone promieniowo w listwach koła. Listwy są bardzo zwarte, co zapewnia wysoką żywotność. Prędkość obwodowa — zalecane maksymalnie 32 m/s.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica zewn.50 mm
Ziarno80
Średnica pręta6 mm
Długość30 mm
34,2 Netto
/ Sztuka
42,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie